text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 ES Ball End Hexagonal Key Set in Wear-Resistant Clip 1.5-10mm Chrome Plated 9-Piece


950/9 Set di chiavi a L Hex-Plus 4, metriche, cromate, 9 pezzi 9x 950 PKLS Chiave a L, metrica, cromata: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmSet di chiavi a L di alta qualità con braccio extra corto per viti di difficile accesso. Per viti con esagono incassato. Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto nella testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e il danno alla testa della vite è più o meno eliminato. La punta a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Le marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L consentono un accesso rapido. Sono fornite in una pratica clip di fissaggio, il cui materiale non soggetto a usura consente di riporre in modo sicuro le chiavi a L e di rimuoverle facilmente.

Numero articolo 4D851764
Design Altro
Dimensioni (mm) 1.5 - 10
Numero di chiavi 9
marca Wera
Weight per piece (g) 464
Confezionato per 1

Specifiche

Design Altro
Dimensioni (mm) 1.5 - 10
Numero di chiavi 9
marca Wera
Weight per piece (g) 464
Codice merceologico
Model 950/9

Descrizione

950/9 Set di chiavi a L Hex-Plus 4, metriche, cromate, 9 pezzi 9x 950 PKLS Chiave a L, metrica, cromata: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmSet di chiavi a L di alta qualità con braccio extra corto per viti di difficile accesso. Per viti con esagono incassato. Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto nella testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e il danno alla testa della vite è più o meno eliminato. La punta a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Le marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L consentono un accesso rapido. Sono fornite in una pratica clip di fissaggio, il cui materiale non soggetto a usura consente di riporre in modo sicuro le chiavi a L e di rimuoverle facilmente.

Numeri di articolo

Numero articolo 4D851764
EAN 4013288139177
UBB 500643573826
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05073594001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.