text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907SH Chiave a L Torx T7 35 mm Lama con impugnatura a bandiera 69 mm


Numero articolo 46854AMF
Peso 3.7
Lunghezza totale (mm) 69
Dimensione (TX) 7
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 35
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 3.7
Lunghezza totale (mm) 69
Dimensione (TX) 7
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 35
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura Altro
Diametro della lama (mm) 1.99
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio No
Testato VDE No
marca Amf
Weight per piece (g) 4
Codice merceologico
Model 907SH

Numeri di articolo

Numero articolo 46854AMF
EAN 4020772046859
UBB 500617747380
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  46854
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.