Nedtrain Oud
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Set di punte
2P115398
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
Wera VDE 68 i Square Screwdriver Bit #2 154mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2P115398
Sistema di avvitamento
Altro
Lunghezza totale (mm)
154
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Lunghezza della lama (mm)
154
Larghezza della lama (mm)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Sistema di avvitamento
Altro
Lunghezza totale (mm)
154
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Lunghezza della lama (mm)
154
Larghezza della lama (mm)
6
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento (mm)
9
Testato VDE
SÌ
marca
Wera
Model
Kraftform Kompakt VDE 68 i
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Kraftform Kompakt VDE 68 i, # 2 x 154 mmLame VDE per impugnatura Kraftform Kompakt/sistema di lame intercambiabili per una rapida sostituzione delle lame senza attrezzi speciali. Testato individualmente secondo la norma IEC 60900. Test individuale a 10.000 volt per garantire un lavoro sicuro alla tensione consentita di 1.000 volt.
Numeri di articolo
Numero articolo
2P115398
EAN
4013288104182
UBB
500643555849
UNSPSC
27112836
Nr articolo produttore
05003416001