text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORX BIT 867/1Z TX25 X 25MM


867/1 Punte TORX®, TX 25 x 25 mmPunte premium per viti ad esagono cavo TORX®. Esagonali da 1/4",, adatti a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81563.664.880
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 25
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
marca Wera
Weight per piece (g) 5.3
Codice merceologico
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Descrizione

867/1 Punte TORX®, TX 25 x 25 mmPunte premium per viti ad esagono cavo TORX®. Esagonali da 1/4",, adatti a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81563.664.880
EAN 4013288030351
UBB 500504494179
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066488001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.