text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA TORX BIT 867/1Z TX 30 X 25MM


867/1 Punte TORX®, TX 30 x 25 mmPunte premium per viti ad esagono cavo TORX®. Esagonali da 1/4",, adatti a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81563.066.490
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 30
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 25
Dimensione (TX) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Spessore della lama (mm) 6
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
marca Wera
Weight per piece (g) 5.4
Codice merceologico
Model 867/1 TORX
Type Screwdriver Bit

Descrizione

867/1 Punte TORX®, TX 30 x 25 mmPunte premium per viti ad esagono cavo TORX®. Esagonali da 1/4",, adatti a contenere utensili secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81563.066.490
EAN 4013288030375
UBB 500504718668
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066490001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.