text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Torque wrenches Click-Torque X 1 2,5-25NM


For 9x12 mm interchangeable insert tools. Easy setting and saving of the desired torque value with audible and tactile clicks when reaching the scale values Audible and tactile release mechanism when the set torque value is reached Measuring range: 2.5-25 Nm Precise to +/- 4% as per DIN EN ISO 6789-1:2017-07 Very robust design with ergonomic 2-component handle suitable for right-hand use

Numero articolo 9M402853
Peso 515
Lunghezza totale 320
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio 2.5 - 25
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 515
Lunghezza totale 320
Dimensione del collegamento 9x12 mm
Con segnale acustico
Momento di serraggio 2.5 - 25
Larghezza della testa 50
Dimensione del collegamento 9
Precisione secondo ISO 6789 4
Altezza della testa 50
Con scala

Descrizione

For 9x12 mm interchangeable insert tools. Easy setting and saving of the desired torque value with audible and tactile clicks when reaching the scale values Audible and tactile release mechanism when the set torque value is reached Measuring range: 2.5-25 Nm Precise to +/- 4% as per DIN EN ISO 6789-1:2017-07 Very robust design with ergonomic 2-component handle suitable for right-hand use

Numeri di articolo

Numero articolo 9M402853
EAN 4013288193773
UBB 500686600213
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05075651001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.