text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tap bit set 7PC


6.3 mm (1/4″) hex drive and supplied with HSS combination drill/tap bits. Universal holder with quick-change chuck (Rapidaptor technology). Tap bits for use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Contents:1 universal bit holder (50 mm, non-magnetic)1 combination tap bit ea. in sizes 2.5, 3.3, 4.2, 5, 6.8, 8.5 (M3, M4, M5, M6, M8, M

Numero articolo 7E701144
Imballaggio Altro
Numero di parti 7
Diametro nominale 2.5-8.5
Dimensione della filettatura (metrica) 2.5 - 8.5
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Altro
Numero di parti 7
Diametro nominale 2.5-8.5
Dimensione della filettatura (metrica) 2.5 - 8.5

Descrizione

6.3 mm (1/4″) hex drive and supplied with HSS combination drill/tap bits. Universal holder with quick-change chuck (Rapidaptor technology). Tap bits for use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Contents:1 universal bit holder (50 mm, non-magnetic)1 combination tap bit ea. in sizes 2.5, 3.3, 4.2, 5, 6.8, 8.5 (M3, M4, M5, M6, M8, M10)

Numeri di articolo

Numero articolo 7E701144
EAN 4013288111685
UBB 500643632812
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  05104651001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.