text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Svasatura 846 HSS 10,40 x 34


High quality 3-flute countersink bit for deburring, chamfering and countersinking. A finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk ensure pleasant working. Cutting section as per DIN 335-C, 90° with 3 cutters. ¼" hexagon, suitable for holders with take-up as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 1G500992
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 10.4
Lunghezza (m) 34
Sistema di presa Supporto esagonale
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 34
Diametro trapano (mm) 10.4
Diametro dell'albero (mm) 10.4
Lunghezza (m) 34
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 20
Numero di lame di taglio 3
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio SÌ
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi SÌ
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta SÌ
Direzione di taglio Right
Angolo di svasatura (°) 90
Diametro della svasatura (mm) -
Numero di taglienti 3
marca Wera
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico

Descrizione

High quality 3-flute countersink bit for deburring, chamfering and countersinking. A finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk ensure pleasant working. Cutting section as per DIN 335-C, 90° with 3 cutters. ¼" hexagon, suitable for holders with take-up as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 1G500992
EAN 4013288101464
UBB 500643631665
UNSPSC 20102007
Nr articolo produttore  05104632001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.