text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set di cacciaviti dinamici da 16 pezzi 1,2-3 Nm

Numero articolo 2X908407
Isolato
Imballaggio Bag
Protezione di isolamento 1000 V
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista

Specifiche

Isolato
Imballaggio Bag
Protezione di isolamento 1000 V
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 2
Numero di cacciaviti a croce PZ 2
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 4
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 4
Numero totale di utensili 16
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0

Descrizione

Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16 pezzi 1x Serie 7400 VDE Kraftform impugnatura di coppia regolabile (0,3-3,5 Nm): 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm 1x 817 VDE Kraftform impugnatura porta lama: 9 x 98 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S: # 1x154 mm, # 2x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0,4 x 2,5 x 154 mm 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0,6x3,5x154 mm, 0,8x4x154 mm, 1x5,5x154 mm 1x Striscia di fissaggio Hook and Loop 70: 50 x 70 mm Set di lame intercambiabili VDE a coppia di 16 pezzi. Include 14 lame (di cui 11 con diametro ridotto) con protezione isolante integrata. Supporto VDE con coppia regolabile da 1,2-3,0 Nm e supporto VDE 817 VDE. Impugnatura Kraftform Plus: zone di presa dure per alte velocità di lavoro, mentre zone morbide assicurano un elevato trasferimento di coppia.

Numeri di articolo

Numero articolo 2X908407
EAN 4013288188335
UBB 500682634125
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05135906001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.