text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR ZSN 334 10X200110104


334 Cacciavite per viti con intaglio, 1,6 x 10 x 200 mmCacciavite Kraftform Plus premium. Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, per evitare vesciche e calli. Le zone rigide dell'impugnatura garantiscono velocità di lavoro elevate, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite al microscopio con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Design Right
Isolato No
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 312
Design Right
Isolato No
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 200
Larghezza della lama (mm) 10
Spessore della lama (mm) 1.6
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 9
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
marca Wera
Weight per piece (g) 164
Codice merceologico
Model 334
Type Slotted Screwdriver

Descrizione

334 Cacciavite per viti con intaglio, 1,6 x 10 x 200 mmCacciavite Kraftform Plus premium. Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, per evitare vesciche e calli. Le zone rigide dell'impugnatura garantiscono velocità di lavoro elevate, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite al microscopio con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81886.100.200
EAN 4013288003102
UBB 425124012765
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05110104001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.