text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR BZK 354 6,0023125


354 Cacciavite per viti con esagono incassato, 6 x 80 mmCacciavite Premium Kraftform Plus. Impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e scorrevole. Kraftform Plus: le zone dure dell'impugnatura garantiscono velocità di lavoro elevate, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 6
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 80
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 185
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 6
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 80
Materiale maniglia Altro
Diametro della lama (mm) 7
Con testa a sfera No
Cappuccio ruotabile No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 23
Codice merceologico
Model 354
Type Hexagon Screwdriver

Descrizione

354 Cacciavite per viti con esagono incassato, 6 x 80 mmCacciavite Premium Kraftform Plus. Impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e scorrevole. Kraftform Plus: le zone dure dell'impugnatura garantiscono velocità di lavoro elevate, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81901.060.080
EAN 4013288003997
UBB 240124994635
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05023125001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.