Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
81901
81901.020.075
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
WERA SCRWDR BZK 354 2,0023105
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Larghezza della chiave (mm)
2
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
75
Diametro della lama (mm)
3
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
145
Larghezza della chiave (mm)
2
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
75
Diametro della lama (mm)
3
Cappuccio ruotabile
No
Testato VDE
No
marca
Wera
Weight per piece (g)
9
Codice merceologico
Visualizza
Model
354
Type
Hexagon Screwdriver
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
354 Cacciavite per viti con esagono incassato, 2 x 75 mmCacciavite Premium Kraftform Plus. Impugnatura in Kraftform multicomponente per un lavoro veloce e scorrevole. Kraftform Plus: le zone dure dell'impugnatura garantiscono velocità di lavoro elevate, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Hex-Plus offre superfici di contatto più ampie nella testa della vite. L'effetto di intaglio è ridotto al minimo e la distruzione della vite è quasi eliminata. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.
Numeri di articolo
Numero articolo
81901.020.075
EAN
4013288003942
UBB
240124994148
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
05023105001