text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR 350PH GR2/200008725


350 Cacciavite PH per viti Phillips, PH 2 x 200 mmCacciavite Kraftform Plus premium. Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, per evitare vesciche e calli. Le zone rigide dell'impugnatura garantiscono velocità di lavoro elevate, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite al microscopio con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numero articolo
Lunghezza della lama (mm)
Mostra tutto
Design Dritto
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Dimensione 2
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 200
Design Dritto
Sistema di avvitamento Phillips
Isolato No
Dimensione 2
Peso 107.5
Lunghezza totale (mm) 305
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione SÌ
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 6
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio SÌ
Con tappo di riscontro No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 127
Codice merceologico
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Descrizione

350 Cacciavite PH per viti Phillips, PH 2 x 200 mmCacciavite Kraftform Plus premium. Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, per evitare vesciche e calli. Le zone rigide dell'impugnatura garantiscono velocità di lavoro elevate, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite al microscopio con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81894.002.200
EAN 4013288003645
UBB 425124514794
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05008725001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.