text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR 350PH GR1/200008712

Numero articolo
Lunghezza della lama (mm)
Mostra tutto
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Lunghezza totale (mm) 298
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 200
Design Right
Sistema di avvitamento Phillips
Lunghezza totale (mm) 298
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 4.5
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 54
Codice merceologico
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Descrizione

350 Cacciavite PH per viti Phillips, PH 1 x 200 mmCacciavite Kraftform Plus premium. Impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un avvitamento ergonomico e confortevole, per evitare vesciche e calli. Le zone rigide dell'impugnatura garantiscono velocità di lavoro elevate, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite al microscopio con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81894.001.200
EAN 4013288003614
UBB 425124903948
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05008712001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.