text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCHRDR PZ 355PZ GR2/100009315


355 PZ Cacciavite per viti Pozidriv, PZ 2 x 100 mmCacciavite Premium Kraftform Plus di Wera. Zone con impugnatura rigida per un'elevata velocità di lavoro, zone con impugnatura morbida per un'elevata trasmissione della coppia e per un lavoro rapido e scorrevole. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite microscopicamente con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numero articolo
Lunghezza della lama (mm)
Mostra tutto
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Lunghezza totale (mm) 205
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 100
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Lunghezza totale (mm) 205
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 6
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 57
Codice merceologico
Model 355
Type Pozidriv Screwdriver

Descrizione

355 PZ Cacciavite per viti Pozidriv, PZ 2 x 100 mmCacciavite Premium Kraftform Plus di Wera. Zone con impugnatura rigida per un'elevata velocità di lavoro, zone con impugnatura morbida per un'elevata trasmissione della coppia e per un lavoro rapido e scorrevole. Le punte dei cacciaviti Wera Lasertip sono irruvidite microscopicamente con raggi laser. Questa superficie ruvida ",morde", la testa della vite e lo scivolamento involontario è un ricordo del passato. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81902.002.100
EAN 4013288004055
UBB 425124515528
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05009315001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.