text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortimento di bit Wera Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1 MINI BITORSION 1 10 pezzi


Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10 pezzi 1x 8001 A Bit a cricchetto : 1/4", x 87 mm 2x 851/1 Bit BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Bit BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 Bit BTZ TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 840/1 Punte BTZ: 4x25 mm, 5x25 mmMolti utensili in uno spazio minimo. L'ordinamento in base all'unità e alla dimensione consente di accedere rapidamente alle punte. Il cricchetto Wera Mini: design in acciaio pieno forgiato a caldo. Meccanismo a passo fine con 60 denti che consente un piccolo angolo di ritorno di soli 6° per un lavoro preciso. Semplice commutazione destra/sinistra. Testa e leva del cricchetto dal design ergonomico.

Numero articolo 1O933325
Imballaggio Altro
Numero di bit PH (crosshead) 2
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit Torx 3
Numero di bit scanalatura 0
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Altro
Numero di bit PH (crosshead) 2
Numero di bit PZ (testa a croce) 2
Numero di bit Torx 3
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 9
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 2
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura No
marca Wera
Weight per piece (g) 160
Codice merceologico
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrizione

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10 pezzi 1x 8001 A Bit a cricchetto : 1/4", x 87 mm 2x 851/1 Bit BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Bit BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 Bit BTZ TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 840/1 Punte BTZ: 4x25 mm, 5x25 mmMolti utensili in uno spazio minimo. L'ordinamento in base all'unità e alla dimensione consente di accedere rapidamente alle punte. Il cricchetto Wera Mini: design in acciaio pieno forgiato a caldo. Meccanismo a passo fine con 60 denti che consente un piccolo angolo di ritorno di soli 6° per un lavoro preciso. Semplice commutazione destra/sinistra. Testa e leva del cricchetto dal design ergonomico.

Numeri di articolo

Numero articolo 1O933325
EAN 4013288195951
UBB 500686597674
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05057418001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.