text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Punta per metallo 848 HSS 4,2 x 45


Twist bit for metal applications Hex shaft for very good power transfer HSS = high speed steel with split point Finely-tuned material elasticity for great durability Very good concentricity

Numero articolo 8T936809
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 20
Adatto per acciaio inox No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 45
Diametro trapano (mm) 4.2
Sistema di presa Supporto esagonale
Lunghezza di taglio (mm) 20
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta

Descrizione

High quality metal twist drill bits for precise drilling in metal. Made out of high speed steel (HSS). A finely-tuned material elasticity provides for a long service life. Very good concentricity. Tough viscous tempered bits ensure a particularly long service life. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. Drive: 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8T936809
EAN 4013288101365
UBB 500643624082
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  05104615001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.