text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di cacciaviti Wera Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1 KOMP M11 11 pezzi


Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11 pezzi 1x 1013 Kraftform Micro Cacciavite a testa cilindrica: 97 mm 3x 851/9 C J PH bit, mezzaluna: PH 000 x 44x1,5 mm, PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x1,8 mm 1x 867/9 C Bit TORX® , mezzaluna: TX 8 x 44 mm 1x 867/9 C IP TORX PLUS®: 3 IP x 44 mm 1x 867/9 IPR TORX PLUS®: 1 IPR x 44 x 1,5 mm 1x 800/9 C bit: 0,35 x 2,5 x 44 mm 1x 872/9 Inserti per viti Microstix® : m x 44 mm 2x 869/9 Dadi per viti: 2. 5x44 mm, 3x44 mmK. 5x44 mm, 3x44 mmKraftform Kompakt Micro Set per applicazioni meccaniche di precisione, adatto per l'inserimento di punte con azionamento a mezzaluna da 4 mm (Wera serie 9) e punte con azionamento HIOS da 4 mm (Wera serie 21), sistema impugnatura/lama intercambiabile per un rapido cambio della lama, impugnatura Kaftform Micro con cappuccio di torsione e zona di rotazione libera per una torsione rapida, che rende superfluo il riposizionamento delle dita che richiede molto tempo, zona di potenza con zone morbide integrate per il trasferimento di una coppia di serraggio e di allentamento più elevata, zona di precisione direttamente sopra la lama per l'angolo giusto per i lavori di regolazione, viene fornito con 10 punte per operazioni manuali e con utensili elettrici, fissaggio rapido della punta: basta spingere il bit nell'inserto per ottenere un bloccaggio automatico e un fissaggio sicuro. Per cambiare il bit, è sufficiente spingere in avanti il manicotto e rimuoverlo, manicotto a rotazione libera per una semplice guida dell'utensile durante il processo di avvitamento.

Numero articolo 6N665033
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Confezionato per 1

Specifiche

Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 3
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 1
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 1
Numero totale di utensili 11
Numero di bit PH (crosshead) 3
Numero di bit Torx 3
Numero di bit scanalatura 1
Numero di bit totali 10
Numero di lime 0
Numero di bit esagono incassato 2
Numero di strumenti di misura 0
Numero di bit TriWing 1
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
marca Wera
Weight per piece (g) 154
Codice merceologico
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Descrizione

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11 pezzi 1x 1013 Kraftform Micro Cacciavite a testa cilindrica: 97 mm 3x 851/9 C J PH bit, mezzaluna: PH 000 x 44x1,5 mm, PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x1,8 mm 1x 867/9 C Bit TORX® , mezzaluna: TX 8 x 44 mm 1x 867/9 C IP TORX PLUS®: 3 IP x 44 mm 1x 867/9 IPR TORX PLUS®: 1 IPR x 44 x 1,5 mm 1x 800/9 C bit: 0,35 x 2,5 x 44 mm 1x 872/9 Inserti per viti Microstix® : m x 44 mm 2x 869/9 Dadi per viti: 2. 5x44 mm, 3x44 mmK. 5x44 mm, 3x44 mmKraftform Kompakt Micro Set per applicazioni meccaniche di precisione, adatto per l'inserimento di punte con azionamento a mezzaluna da 4 mm (Wera serie 9) e punte con azionamento HIOS da 4 mm (Wera serie 21), sistema impugnatura/lama intercambiabile per un rapido cambio della lama, impugnatura Kaftform Micro con cappuccio di torsione e zona di rotazione libera per una torsione rapida, che rende superfluo il riposizionamento delle dita che richiede molto tempo, zona di potenza con zone morbide integrate per il trasferimento di una coppia di serraggio e di allentamento più elevata, zona di precisione direttamente sopra la lama per l'angolo giusto per i lavori di regolazione, viene fornito con 10 punte per operazioni manuali e con utensili elettrici, fissaggio rapido della punta: basta spingere il bit nell'inserto per ottenere un bloccaggio automatico e un fissaggio sicuro. Per cambiare il bit, è sufficiente spingere in avanti il manicotto e rimuoverlo, manicotto a rotazione libera per una semplice guida dell'utensile durante il processo di avvitamento.

Numeri di articolo

Numero articolo 6N665033
EAN 4013288194848
UBB 500686601203
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05073676001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.