text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Cacciavite 355 PZ 1 x 300


High quality Kraftform Plus screwdriver by Wera. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer for fast and low-fatigue working. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Numero articolo 0I786214
Lunghezza della lama (mm)
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato No
Dimensione 1
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 300
Design Right
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato No
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 398
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Materiale maniglia Altro
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 4.5
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Materiale della lama Altro
Cappuccio ruotabile No
Lama di protezione superficiale Altro
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Testato VDE No
marca Wera

Descrizione

High quality Kraftform Plus screwdriver by Wera. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer for fast and low-fatigue working. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal non-roll feature prevents any rolling away at the workplace.

Numeri di articolo

Numero articolo 0I786214
EAN 4013288108166
UBB 500643198616
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05009313001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.