text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Phillips 851/2 Z PH GR1/32 057705


Tough viscous Wera bits bits for Phillips screws and universal use. 5/16 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Numero articolo 81500.001.032
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 1
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Spessore della lama (mm) 4.5
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 5/16 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Phillips
marca Wera
Weight per piece (g) 13.9
Codice merceologico

Descrizione

Tough viscous Wera bits bits for Phillips screws and universal use. 5/16 hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 8.

Numeri di articolo

Numero articolo 81500.001.032
EAN 4013288013668
UBB 240232960809
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05057705001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.