text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT PH1/4 L50 851/4TH GR2/50


851/4 Punte TH, PH 2 x 50 mmPunte di alta qualità con zona di torsione, dove l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto. Esagono extra-duro, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Phillips
marca Wera
Weight per piece (g) 14.4
Codice merceologico
Model 851/4TH
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrizione

851/4 Punte TH, PH 2 x 50 mmPunte di alta qualità con zona di torsione, dove l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto. Esagono extra-duro, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81509.002.050
EAN 4013288013903
UBB 425232054501
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059860001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.