text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit check Bit-Check 6 TX Universal 1 6 pezzi


6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 6 50 mm-long Wera TORX® bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use.

Numero articolo 4K231456
Imballaggio Scatola di plastica
Protezione di isolamento 1000 V No
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 6
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Scatola di plastica
Protezione di isolamento 1000 V No
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 6
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 6
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura No
marca Wera
Weight per piece (g) 76
Codice merceologico

Descrizione

  • 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm

6 50 mm-long Wera TORX® bits tidily arranged in a minimum of space in a practical Bit-Check. The tough viscous bits are suitable for universal use.

Numeri di articolo

Numero articolo 4K231456
EAN 4013288156112
UBB 500643325268
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05056472001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.