text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z Torx Screwdriver Bit TX9 1/4" Hex 89mm


867/4 Z Inserti TORX®, TX 9 x 89 mmPremium per viti a brugola TORX®. Robusti, per uso universale. Esagonale da 1/4", adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 4P160978
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 9
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
marca Wera
Weight per piece (g) 24.5
Codice merceologico
Model 867/4 Z

Descrizione

867/4 Z Inserti TORX®, TX 9 x 89 mmPremium per viti a brugola TORX®. Robusti, per uso universale. Esagonale da 1/4", adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 4P160978
EAN 4013288155566
UBB 500643458259
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05060193001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.