text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 869/4 8 x 50


Metric nutsetter for hexagon head screws. Non-magnetic design. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 8V429549
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Magnetico No
Dimensioni (mm) 8
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Larghezza della chiave -
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 21.97
Codice merceologico

Descrizione

Metric nutsetter for hexagon head screws. Non-magnetic design. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8V429549
EAN 4013288100979
UBB 500643492233
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05060403001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.