text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 BTZ PH 3 x 50


BiTorsion bits for Phillips screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 6H167232
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 3
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 3
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Phillips
marca Wera
Weight per piece (g) 10.8
Codice merceologico

Descrizione

BiTorsion bits for Phillips screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4 hexagonal, suitable for bitholding screwdrivers as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6H167232
EAN 4013288034595
UBB 500643386062
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059554001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.