text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 BTH PH 1 x 50


Numero articolo 7H737416
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 1
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Phillips
marca Wera
Weight per piece (g) 9.8
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 7H737416
EAN 4013288034304
UBB 500643385072
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059540001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.