text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 851/4 A PH 1 x 70


High quality Wera bit for Phillips screws. It has a sharp-edged profile that ensures a dependable transfer of power between the bit and screw by breaking off the paint e.g. when screw profiles are covered in it. Extra-hard design: ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 8U488649
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 1
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Spessore della lama (mm) 4.5
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Phillips
marca Wera
Weight per piece (g) 14.1
Codice merceologico

Descrizione

High quality Wera bit for Phillips screws. It has a sharp-edged profile that ensures a dependable transfer of power between the bit and screw by breaking off the paint e.g. when screw profiles are covered in it. Extra-hard design: ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8U488649
EAN 4013288037831
UBB 500643381683
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134370001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.