text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3868/4 Square-Plus SQ2X89


High quality bits out of stainless steel for square socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 81579.071.098
Dimensione punta (mm)
Lunghezza totale (mm) 89
marca Wera
Weight per piece (g) 14
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Lunghezza totale (mm) 89
marca Wera
Weight per piece (g) 14
Codice merceologico

Descrizione

High quality bits out of stainless steel for square socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81579.071.098
EAN 4013288115607
UBB 500511639915
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05071098001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.