text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3868/4 Square-Plus SQ1X89


High quality bits out of stainless steel for square socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 81579.071.097
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 1
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Weight per piece (g) 14
Codice merceologico

Descrizione

High quality bits out of stainless steel for square socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81579.071.097
EAN 4013288115591
UBB 500511639832
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05071097001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.