text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3851/4 PH3 x 89


High quality bits out of stainless steel for cross-recess screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 81521.003.089
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 3
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 3
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Phillips
marca Wera
Weight per piece (g) 22
Codice merceologico

Descrizione

High quality bits out of stainless steel for cross-recess screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81521.003.089
EAN 4013288115508
UBB 500504483933
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05071083001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.