text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/4 Hex-Plus 5 x 89


High quality bits out of stainless steel for hexagon socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 81520.005.089
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Esagono interno
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 5
Sistema di avvitamento Esagono interno
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
marca Wera
Weight per piece (g) 18
Codice merceologico

Descrizione

High quality bits out of stainless steel for hexagon socket screws. Wera stainless are made out of stainless steel which prevents the formation of unsightly extraneous rust. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81520.005.089
EAN 4013288115645
UBB 500504482943
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05071103001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.