text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera ACR 853/4 Harpoon Phillips Screwdriver Bit PH2 1/4" Hex 70mm


853/4 Punte Harpoon ACR®, PH 2 x 70 mmPunte di alta qualità con diametro dell'albero ridotto per connessioni a vite basse. Svasatura delle viti senza danneggiare la superficie. Sono dotati di nervature ruvide (funzione anti-cam-out, ACR®) per evitare che la testa della vite scivoli via. Resistenti e viscosi per un uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 9T244981
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 4
marca Wera
Weight per piece (g) 17.5
Codice merceologico
Model 853/4 HARPOON ACR

Descrizione

853/4 Punte Harpoon ACR®, PH 2 x 70 mmPunte di alta qualità con diametro dell'albero ridotto per connessioni a vite basse. Svasatura delle viti senza danneggiare la superficie. Sono dotati di nervature ruvide (funzione anti-cam-out, ACR®) per evitare che la testa della vite scivoli via. Resistenti e viscosi per un uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 9T244981
EAN 4013288105608
UBB 500643400400
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05160895001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.