text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 977 Cacciavite Torx TX20 Lama da 90 mm Impugnatura ergonomica 188 mm


977 Cacciavite per viti TORX®, TX 20 x 90 mmCacciavite a scalpello Wera per fissare, scalpellare e allentare viti grippate. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. La lama esagonale in materiale di alta qualità, che si estende fino alla lama, garantisce il pieno trasferimento della forza, anche quando viene colpita con un martello. Materiale duttile temperato per evitare che la lama si scheggi o si rompa. Viene fornito con un cappuccio antiurto per garantire la durata e ridurre il rischio di scheggiature. È possibile trasferire una coppia maggiore con l'aiuto di una chiave aperta o ad anello applicata al bolster esagonale integrato. La punta Black Point di Wera e un complesso processo di tempra assicurano una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un'ottima tenuta. La caratteristica esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numero articolo 2E960584
Lunghezza totale (mm) 188
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 90
Design dell'impugnatura 2 componenti
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 188
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 90
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 5
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 89.1
Codice merceologico
Model 977

Descrizione

977 Cacciavite per viti TORX®, TX 20 x 90 mmCacciavite a scalpello Wera per fissare, scalpellare e allentare viti grippate. Impugnatura in Kraftform multicomponente per lavorare velocemente e senza affaticarsi. La lama esagonale in materiale di alta qualità, che si estende fino alla lama, garantisce il pieno trasferimento della forza, anche quando viene colpita con un martello. Materiale duttile temperato per evitare che la lama si scheggi o si rompa. Viene fornito con un cappuccio antiurto per garantire la durata e ridurre il rischio di scheggiature. È possibile trasferire una coppia maggiore con l'aiuto di una chiave aperta o ad anello applicata al bolster esagonale integrato. La punta Black Point di Wera e un complesso processo di tempra assicurano una lunga durata della punta, una maggiore protezione dalla corrosione e un'ottima tenuta. La caratteristica esagonale anti-rotolamento impedisce il fastidioso rotolamento sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 2E960584
EAN 4013288094759
UBB 500643320475
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05024401001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.