text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Impugnatura per cacciavite 7441 VDE SB


Serie 7400 VDE Kraftform impugnatura di coppia regolabile (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 NmPortacoppia VDE per lavorare in sicurezza fino a 1.000 volt. Valore di coppia regolabile da 1,2-3,0 Nm. Segnale acustico e percettibile di eccesso di carico al raggiungimento del valore di coppia preimpostato. Coppia di allentamento manuale illimitata. Per le lame Kraftform Kompakt VDE: il sistema impugnatura/lama intercambiabile consente una rapida sostituzione della lama e quindi diverse applicazioni.

Numero articolo 81640.747.500
Elettronico No
Tipo di accessori/componenti Impugnare un cacciavite dinamometrico
Lunghezza totale (mm) 192
Protezione di isolamento 1000 V
Con segnale acustico
Confezionato per 1

Specifiche

Elettronico No
Tipo di accessori/componenti Impugnare un cacciavite dinamometrico
Lunghezza totale (mm) 192
Protezione di isolamento 1000 V
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 1.2 - 3
Correzione della variabile coerente No
Dimensione del collegamento (mm) 9
Adatto per l'estensione No
Accessori
Testato VDE
marca Wera
Weight per piece (g) 768
Codice merceologico
Model 7441VDESB
Type Torque Handle

Descrizione

Serie 7400 VDE Kraftform impugnatura di coppia regolabile (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 NmPortacoppia VDE per lavorare in sicurezza fino a 1.000 volt. Valore di coppia regolabile da 1,2-3,0 Nm. Segnale acustico e percettibile di eccesso di carico al raggiungimento del valore di coppia preimpostato. Coppia di allentamento manuale illimitata. Per le lame Kraftform Kompakt VDE: il sistema impugnatura/lama intercambiabile consente una rapida sostituzione della lama e quindi diverse applicazioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 81640.747.500
EAN 4013288168535
UBB 500619748824
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  05074750001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.