text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 Dado non magnetico da 3/8” esagono 50mm


869/4 Dadi, 3/8", x 50 mm Esecuzione amagnetica. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 9T371749
Larghezza della chiave (mm) 21
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 21
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 22.84
Codice merceologico
Model 869/4

Descrizione

869/4 Dadi, 3/8", x 50 mm Esecuzione amagnetica. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 9T371749
EAN 4013288101051
UBB 500643493892
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05060411001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.