text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V Square-Plus Screwdriver Bit #1 1/4" Hex 50mm


868/4 V Punte quadrate Plus, # 1 x 50 mmPunte di alta qualità per viti ad esagono cavo con funzione di tenuta. Le forze di incuneamento risultanti dalla pressione di contatto tra la punta e il profilo della vite trattengono saldamente la vite sull'utensile. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 1T089322
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Quadrato interno
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 1
Sistema di avvitamento Quadrato interno
Dimensione 1
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Spessore della lama (mm) 4.5
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
marca Wera
Weight per piece (g) 48
Codice merceologico
Model 868/4 V

Descrizione

868/4 V Punte quadrate Plus, # 1 x 50 mmPunte di alta qualità per viti ad esagono cavo con funzione di tenuta. Le forze di incuneamento risultanti dalla pressione di contatto tra la punta e il profilo della vite trattengono saldamente la vite sull'utensile. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 1T089322
EAN 4013288169211
UBB 500643490096
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05060300001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.