text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 Square-Plus Screwdriver Bit #3 1/4" Hex 70mm


868/4 Punte Square-Plus, # 3 x 70 mmPunte premium per viti a testa quadrata. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 1U703451
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 3
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
marca Wera
Weight per piece (g) 15
Codice merceologico
Model 868/4

Descrizione

868/4 Punte Square-Plus, # 3 x 70 mmPunte premium per viti a testa quadrata. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 1U703451
EAN 4013288032805
UBB 500643489288
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05060184001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.