text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 Square-Plus Screwdriver Bit #2 1/4" Hex 70mm


868/4 Punte Square-Plus, # 2 x 70 mmPunte premium per viti a testa quadrata. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 5I298555
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Quadrato interno
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Quadrato interno
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Spessore della lama (mm) 6
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
marca Wera
Weight per piece (g) 14.8
Codice merceologico
Model 868/4

Descrizione

868/4 Punte Square-Plus, # 2 x 70 mmPunte premium per viti a testa quadrata. Resistenti, per uso universale. Esagonale da 1/4",, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 5I298555
EAN 4013288041050
UBB 500643488454
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05060182001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.