text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera 868/4 BTZ Square-Plus Screwdriver Bit #3 1/4" Hex 50mm


868/4 BTZ Punte quadrate, # 3 x 50 mmPunte BiTorsion per viti a brugola con zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto. Questo garantisce la migliore durata possibile insieme al supporto adatto. Resistente viscoso per uso universale. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 6I030867
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 3
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Codice merceologico
Model 868/4 BTZ

Descrizione

868/4 BTZ Punte quadrate, # 3 x 50 mmPunte BiTorsion per viti a brugola con zona di torsione in cui l'energia cinetica viene deviata dai picchi di carico. Ciò prolunga notevolmente la durata del prodotto. Questo garantisce la migliore durata possibile insieme al supporto adatto. Resistente viscoso per uso universale. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6I030867
EAN 4013288041296
UBB 500643486052
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05060149001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.