text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 V Square-Plus Screwdriver Bit #3 1/4" Hex 25mm


868/1 V Punte quadrate Plus, # 3 x 25 mmPunte di alta qualità per viti a testa quadrata con funzione di tenuta. Le forze di incuneamento risultanti dalla pressione di contatto tra la punta e il profilo della vite trattengono saldamente la vite sull'utensile. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 1S935149
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 3
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
marca Wera
Weight per piece (g) 43
Codice merceologico
Model 868/1 V

Descrizione

868/1 V Punte quadrate Plus, # 3 x 25 mmPunte di alta qualità per viti a testa quadrata con funzione di tenuta. Le forze di incuneamento risultanti dalla pressione di contatto tra la punta e il profilo della vite trattengono saldamente la vite sull'utensile. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 1S935149
EAN 4013288169228
UBB 500643484495
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066396001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.