text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 V Square-Plus Screwdriver Bit #2 1/4" Hex 25mm


868/1 V Punte quadrate, # 2 x 25 mmPunte di alta qualità per viti a brugola quadrate con funzione di tenuta. Le forze di incuneamento risultanti dalla pressione di contatto tra la punta e il profilo della vite trattengono saldamente la vite sull'utensile. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 8V656263
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Quadrato interno
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Quadrato interno
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Spessore della lama (mm) 6.1
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
marca Wera
Weight per piece (g) 5.3
Codice merceologico
Model 868/1 V

Descrizione

868/1 V Punte quadrate, # 2 x 25 mmPunte di alta qualità per viti a brugola quadrate con funzione di tenuta. Le forze di incuneamento risultanti dalla pressione di contatto tra la punta e il profilo della vite trattengono saldamente la vite sull'utensile. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8V656263
EAN 4013288113603
UBB 500643484230
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05066394001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.