text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 IMP DC SB Impactor Square-Plus Bit #2 1/4" Hex 25mm


868/1 IMP DC SB Impaktor Square-Plus, # 2 x 25 mmPunte di alta qualità per viti a testa quadrata. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo sulla punta della punta, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Particolarmente adatto all'uso con i comuni avvitatori a percussione. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 3I960110
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Quadrato interno
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Quadrato interno
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
marca Wera
Weight per piece (g) 8
Codice merceologico
Model 868/1 IMP DC

Descrizione

868/1 IMP DC SB Impaktor Square-Plus, # 2 x 25 mmPunte di alta qualità per viti a testa quadrata. La tecnologia Impaktor offre una durata superiore alla media anche in condizioni estreme. La maggiore resistenza all'attrito, grazie al rivestimento in particelle di diamante grezzo sulla punta della punta, impedisce lo scivolamento dalla testa della vite. Particolarmente adatto all'uso con i comuni avvitatori a percussione. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 3I960110
EAN 4013288158437
UBB 500643483653
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073931001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.