text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Torx Screwdriver Bit TX1 1/4" Hex 25mm


867/1 Punte TORX®, TX 1 x 25 mmPunte premium per viti a brugola TORX®. Esagonale da 1/4",, adatto per utensili di supporto secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 5L462053
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 1
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
marca Wera
Weight per piece (g) 5.3
Codice merceologico
Model 867/1 TORX

Descrizione

867/1 Punte TORX®, TX 1 x 25 mmPunte premium per viti a brugola TORX®. Esagonale da 1/4",, adatto per utensili di supporto secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 5L462053
EAN 4013288107114
UBB 500643421299
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135140001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.