text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, during the holidays, shipping your order may take a little longer than usual. Please place your order on time. Read more about the different opening hours in this news item.

Wera 857/4 Z Spanner Bit #6 1/4" Hex 89mm


857/4 Z Punte per chiavi, 6 x 89 mmPunte di alta qualità per viti a testa cilindrica. Resistenti e viscosi per uso universale. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 8N637637
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Chiave inglese (forcella/occhio di serpente/due fori)
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 0.125
Sistema di avvitamento Chiave inglese (forcella/occhio di serpente/due fori)
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
marca Wera
Codice merceologico
Model 857/1 ZK

Descrizione

857/4 Z Punte per chiavi, 6 x 89 mmPunte di alta qualità per viti a testa cilindrica. Resistenti e viscosi per uso universale. Esagono da , adatto a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 8N637637
EAN 4013288094827
UBB 500643413031
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05057161001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.