text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 857/1 Z Spanner Bit #8 1/4" Hex 25mm


857/1 Z Punte per chiavi, 8 x 25 mmPunte di alta qualità per viti a testa cilindrica. Resistenti e viscosi per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 6O164263
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Hexagon
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 0.156
Sistema di avvitamento Hexagon
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
marca Wera
Weight per piece (g) 4.8
Codice merceologico
Model 857/1 ZK

Descrizione

857/1 Z Punte per chiavi, 8 x 25 mmPunte di alta qualità per viti a testa cilindrica. Resistenti e viscosi per uso universale. Esagono da , adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 6O164263
EAN 4013288038623
UBB 500643412462
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05057152001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.