text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 857/1 Z Spanner Bit #4 1/4" Hex 25mm


857/1 Z Punte per chiavi, 4 x 25 mmPunte di alta qualità per viti a testa cilindrica. Resistenti e viscosi per uso universale. Esagono da , adatte a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 5J486295
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Chiave inglese (forcella/occhio di serpente/due fori)
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 0.094
Sistema di avvitamento Chiave inglese (forcella/occhio di serpente/due fori)
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
Su due lati No
Tipo di testa a croce Nessuno
marca Wera
Weight per piece (g) 4.4
Codice merceologico
Model 857/1 ZK

Descrizione

857/1 Z Punte per chiavi, 4 x 25 mmPunte di alta qualità per viti a testa cilindrica. Resistenti e viscosi per uso universale. Esagono da , adatte a supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 5J486295
EAN 4013288038609
UBB 500643412041
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05057150001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.