text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 PZ/S PlusMinus Screwdriver Bit #1 1/4" Hex 70mm


High quality bits with combination profile slotted and Pozidriv*, particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Numero articolo 2K876451
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 1
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 70
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Codice merceologico
Model 855/4 PZ/S

Descrizione

High quality bits with combination profile slotted and Pozidriv*, particularly for jobs on terminal blocks, fuse boxes, switches and relays. Tough viscous for universal use. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.
* Pozidriv = registered trademark of European Industrial Service Ltd.

Numeri di articolo

Numero articolo 2K876451
EAN 4013288102591
UBB 500643409096
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05059896001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.