text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/4 Z Pozidriv Screwdriver Bit PZ2 1/4" Hex 152mm


855/4 Punte Z, PZ 2 x 152 mmPunte premium per viti Pozidriv*. Resistenti, per uso universale. Esagonali da 1/4",, adatti a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marchio registrato della società European Industrial Service Ltd.

Numero articolo 81552.002.152
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 152
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 152
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
marca Wera
Weight per piece (g) 38
Codice merceologico
Model 855/4Z

Descrizione

855/4 Punte Z, PZ 2 x 152 mmPunte premium per viti Pozidriv*. Resistenti, per uso universale. Esagonali da 1/4",, adatti a supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marchio registrato della società European Industrial Service Ltd.

Numeri di articolo

Numero articolo 81552.002.152
EAN 4013288031297
UBB 203112073424
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05060038001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.