text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 RZ Pozidriv Screwdriver Bit PZ2 1/4" Hex 25mm


855/1 punte RZ, PZ 2 x 25 mmPunte di alta qualità per viti Pozidriv*. Diametro dell'albero ridotto per connessioni a vite basse. Svasatura delle viti senza danneggiare la superficie. Specialmente per la costruzione di muri a secco e adatti alle viti per muri a secco. Pozidriv*. esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 2T651581
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Dimensione punta (mm) 2
Sistema di avvitamento Croce (X)
Dimensione 2
Lunghezza totale (mm) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Spessore della lama (mm) 4.2
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Pozidriv PZ
marca Wera
Weight per piece (g) 4.75
Codice merceologico
Model 855/1 RZ PZ

Descrizione

855/1 punte RZ, PZ 2 x 25 mmPunte di alta qualità per viti Pozidriv*. Diametro dell'albero ridotto per connessioni a vite basse. Svasatura delle viti senza danneggiare la superficie. Specialmente per la costruzione di muri a secco e adatti alle viti per muri a secco. Pozidriv*. esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 2T651581
EAN 4013288096739
UBB 500643403479
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05135003001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.