text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Phillips Screwdriver Bit PH2 1/4" Hex 89mm


Bit 851/4 A, PH 2 x 89 x 6 mmBit Wera di alta qualità per viti Phillips. Ha un profilo a spigolo vivo che garantisce un trasferimento affidabile della forza tra la punta e la vite, rompendo la vernice, ad esempio quando i profili delle viti sono coperti da essa. Design extra-duro: esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numero articolo 7K771171
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 4
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Codice merceologico
Model 851/4 A

Descrizione

Bit 851/4 A, PH 2 x 89 x 6 mmBit Wera di alta qualità per viti Phillips. Ha un profilo a spigolo vivo che garantisce un trasferimento affidabile della forza tra la punta e la vite, rompendo la vernice, ad esempio quando i profili delle viti sono coperti da essa. Design extra-duro: esagonale, adatto per supporti secondo DIN ISO 1173-F 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 7K771171
EAN 4013288037862
UBB 500643382673
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05134373001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.